Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3595862002202 Herst.-Nr.: 490NTW00012 EAN/GTIN: 3595862002202 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel Ethernet. STP-Kabel, gerade. Länge 12 m. Ethernet-Twisted Pair-Kabel (geschirmt), SFTP Kabel gem. Norm EIA/TIA-568 Kategorie 5 und IEC 11801/EN50173 Klasse D. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Thailand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Verbindungskabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patchkabel, 490NTW00012, Patchkabel Kupfer, Kommunikation, Modbus, Modbus Plus, Modbus+, Modicon, SPS, Steuerung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,31* | € 51,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 40,31* | € 53,14* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,94* | € 58,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,10* | € 59,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,74* | € 60,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|