Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3595864074955 Herst.-Nr.: TM5SPDG12F EAN/GTIN: 3595864074955 |
| |
|
| | |
| Dieses modulare E/A -System IP 20 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das modulare E/A -System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs - und Wartungsaufwand aus. Es bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 12,5 Millimeter | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TM5SPDG12F, SPS-Systemstromversorgung, E/A-System, EA, EAs, IO, IO-System, IOs, IP20, LMC058, M258, Modicon, TM5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,61* | € 44,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,85* | € 46,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,83* | € 48,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,13* | € 52,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,25* | € 59,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|