Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES-Sterling Gummitüllen Helavia A8x50-FD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SES-Sterling Gummitüllen Helavia A8x50-FD
Artikel-Nr.:
     3461-H3597470011041
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02010078001
EAN/GTIN:
     3597470011041
Suchbegriffe:
Helavia A8x50-FD
HelaviaA8x50FD
02010078001
Kabelisolierschlauch
Standardgummitüllen HELAVIA® aus Polychloroprengummi für das SES® Abbindeverfahren. Gebrauchstemperaturen: -30 bis +90°C (+110°C Spitze);Shore-Härte A: 40 ±5;Zugfestigkeit: >6,5 MPa;Reissdehnung: >500 %;Zerreissfestigkeit: >10 kN/m;Durchschlagsfestigkeit: >13 kV/mm;Durchgangswiderstand: 4x109 ?.cm;Flammwidrigkeit: V0 UL94;Gummitüllen mit Gleitmittel: bis Typ A4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Frankreich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,60*
€ 145,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 123,48*
€ 155,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,64*
€ 173,3116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,00*
€ 172,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,34*
€ 164,6246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,59*
€ 155,4021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,60*
€ 137,564
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.