| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3597470017395 Herst.-Nr.: 02520048010 EAN/GTIN: 3597470017395 |
| |
|
| | |
| Durchführungstüllen HELAVIA® DA aus schwarzem Polychloroprengummi, schwarz. Gebrauchstemperatur -30°C bis +90°C; Zugfestigkeit > 7MPa; Reissdehnung > 400%; Durchschalgsfestigkeit > 13 kV/mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02520048010, Durchführtülle, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabeltülle, Tülle, Tüllendurchführung, Zugentlastungstülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,153* | € 0,215* | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,1706* | € 0,2406* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,17* | € 0,31* | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,2722* | € 0,3803* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|