| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480370984 Herst.-Nr.: MTN5165-0000 EAN/GTIN: 3606480370984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalterxx Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Lamellenverstellung bei Jalousien. Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingängexx Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt). Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Lettland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung, MTN5165-0000, MTN51650000, Jalousiesteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Kleinobjektsteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |