Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Gehäuse, Harmony XB5R, 1 Funkdrucktaster, Kunststoff, Ø22mm, batterielos, kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Draht- und batterieloser Handschalter, 1 Drucktaster, Einfachfunktion
Draht- und batterieloser Handschalter, 1 Drucktaster, Einfachfunktion
Draht- und batterieloser Handschalter, 1 Drucktaster, Einfachfunktion
Artikel-Nr.:
     3461-H3606480891076
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBRM21A0
EAN/GTIN:
     3606480891076
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
drucktaster 22mm ip65
kunststoffgehäuse
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieses Gehäuse ist mit einem 22mm Funkdrucktaster ausgestattet. Das Einlernen in den jeweiligen Empfänger erfolgt per einfacher Tastenkombination. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, ZBRM21A0, Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte, Funk, Funkdrucktaster, Funkgerät, Funkpositionsschalter, Funkschalter, Funkseilzugschalter, Funkstromsensor, Funktaster, Funktemperatursensor, Harmony Hub, Harmony,Drucktaster, HarmonyHub, Hub, Leuchtmelder, Repeater, Wahlschalter, XB4R, XB5R, batterielos, drahtlos, kabellos
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,02*
€ 85,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,83*
€ 89,08*
€ 5,95*
ab € 84,77*
€ 98,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,67*
€ 100,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,56*
€ 102,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.