Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480991516 Herst.-Nr.: ZBRA3 EAN/GTIN: 3606480991516 |
| |
|
| | |
| Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Diese Antenne dient als Repeater und kann die Reichweite und Empfangbarkeit der Funkgeräte erhöhen. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgerät, Funkpositionsschalter, Funkschalter, Funkseilzugschalter, Funkstromsensor, Funktaster, Funktemperatursensor, Harmony Hub, Harmony,Drucktaster, HarmonyHub, Hub, Leuchtmelder, Repeater, Wahlschalter, XB4R, XB5R, batterielos, drahtlos, kabellos |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,02* | € 43,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,08* | € 43,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,95* | € 44,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,66* | € 45,78* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,75* | € 51,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|