| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481100412 Herst.-Nr.: LV851001SP EAN/GTIN: 3606481100412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses EIFE ist ein integriertes Ethernet-Schnittstellenmodul, das für MasterPact MTZ Leistungsschalter mit Einschubtechnik entwickelt wurde. Es bietet einen einzelnen Ethernet-Zugang und empfängt alle vom MasterPact MTZ-Steuergerät gelieferten Daten. Der Datenfluss ist 10/100 Mbps für eine einfache Daisy-Chain-Verbindung über zwei RJ45-Buchsen. Der Anschluss an die EIFE-Schnittstelle erfordert einen ULP-Kommunikationsport, der auf dem Chassis des MasterPact MTZ installiert ist. Das EIFE wird auf der Klemmenleiste des MasterPact MTZ-Gehäuses montiert und über ein ULP-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem ULP-Port verbunden. Die Stromversorgung des EIFE erfolgt über den ULP-Port durch das ULP-Kabel. Das EIFE ist vollständig Teil der EcoStruxure Power Architektur und der Ethernet-fähigen Smart Panels. Die EIFE-Firmware kann mit der EcoStruxure Power Commission Software aktualisiert werden. Ersatzteil. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 51 Millimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LV851001SP, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, EIFE, Ersatzkabel, Fest, Festeinbau, Kabel, Kommunikation, MTZ1, Master, Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 252,13* | € 273,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 253,46* | € 273,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,52* | € 275,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 254,54* | € 276,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 255,33* | € 283,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|