| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481144157 Herst.-Nr.: ELG175300 EAN/GTIN: 3606481144157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Design ELSO JOY. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie Jalousie-/Rollladenmotorenxx Anzahl der Schaltspiele (hoch/runterfahren): Jalousie-Einsätze: -Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag. Zentralstellen-Einsatz: -Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag. Funktionen: -Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So). Menügeführte Bedienung: -Gangreserve 6 Stunden. Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung. Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit. Individuelle Laufzeit programmierbar. Manuelle Betätigung jederzeit möglich. Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen. Lokal Jalousien/Rollladen steuern: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global Jalousien/Rollladen steuern, Szenen aufrufen: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 5 Tasten. Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Farbe: perlweiß. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 230 Volt | Ausführung: | elektronisch | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, elso zeitschalter, timer up-einsätze, ELG175300, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme, Elektronische Zeitschaltuhr, Elektronische Zeitschaltuhr für Schalterprogramme, Mechanische Zeitschaltuhr, Mechanische Zeitschaltuhr für Schalterprogramme, Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr mechanisch, Zeitschaltuhr, elektronisch, Zeitschaltuhr, mechanisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |