Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leuchtmelder, kompl, Flush, Kunststoff, grün, 30mm, 24V, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, kompl, Flush, Kunststoff, grün, 30mm, 24V, IP69K
Leuchtmelder, kompl, Flush, Kunststoff, grün, 30mm, 24V, IP69K
Leuchtmelder, kompl, Flush, Kunststoff, grün, 30mm, 24V, IP69K
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481360861
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FVB3
EAN/GTIN:
     3606481360861
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Leuchtmelder Harmony XB5F, Komplettgerät in Kunststoffausführung. 24 V, grün. Mit hoher Vibrationsfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Einbaumaß 30mm, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, CCC EAC und JIS, CE Kennzeichen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün 30 v, kontrolllampe, kontrolllampe grün, XB5FVB3, Leuchtmelder, Komplettgerät, Flache Drucktaster, bündig eingebaut, flach eingebaut, flache Taster, versenkte Drucktaster, versenkte Taster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,29*
€ 13,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 13,12*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 13,68*
€ 3,90*
ab € 10,54*
€ 14,77*
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.