Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 165m3/h, 230V, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481369758
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF165M230DG
EAN/GTIN:
     3606481369758
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
CSVS SmartFan, 165m³/h, 230V, IP54. Freier Volumenstrom mit Standardfilter 165 m³/h bei 50 Hz, Freier Volumenstrom mit Standardfilter 193 m³/h bei 60 Hz. Betriebsspannung 230V 50/60Hz. Produktabmessung 268x248x104mm (HxBxT), Gewicht 1,4kg. Bleschausschnitt 223x223mm. RAL 9005. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse 230v, axial gebläse, NSYCVF165M230DG, Lüfter (Schaltschrank), CSVS, ClimaSys, Filterlüfter, Lüfter, Smart, Smartfan, Ventilation, intelligent
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,22*
€ 276,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,62*
€ 276,97*
Frei Haus
ab € 253,44*
€ 290,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,96*
€ 293,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,76*
€ 301,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
NSYCVF85M230DG
ab € 237,81*
Ähnlich
Schneider
NSYCAG125DG
ab € 94,40*
Ähnlich
Schneider
NSYCCOFSEM8U2
ab € 208,11*
Ähnlich
Schneider
NSYCCOFST90250V
ab € 198,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.