| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481462671 Herst.-Nr.: LV846320 EAN/GTIN: 3606481462671 |
| |
|
| | |
| MasterPact MTZ ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. Der MasterPact MTZ besteht aus 3 Baugrößen, MTZ1 von 630 bis 1600A, MTZ2 von 800 bis 4000A und MTZ3 von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter lieferbar. Das integriebare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic X kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden. Offener Lasttrennschalter MasterPact MTZ2 2500A HH Einschaltvermögen Icm 220kA@440V Bemessungskurzzeitstrom Icw 100kA(1s) 3-polig Grundschalter Einschubtechnik ohne Micrologic X. Der MasterPact MTZ ist über den Online-Konfigurator bestellbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, LV846320, Lasttrennschalter, Anlagenschutz, Bemessungskurzzeitstrom, EN60947-3, Einschub, Einschubtechnik, Grundschalter, IEC 60068-2-6, IEC60947-3, Isolationsfehler, Kabelüberlastung, Kurzschluss, Kurzschlussschutz, Kurzschlussstrom, Lasttrenner, Leitungsschutzschalter, MTZ2, Masterpact, NS, NS-Schutzschalter, Niederspannung, Niederspannungsschutzschalter, Schutz, Trennschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7.013,58* | € 7.431,61* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7.200,22* | € 7.513,60* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 7.633,94* | € 7.951,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8.523,56* | € 8.843,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|