| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481987136 Herst.-Nr.: XPSMCMDO0008C1G EAN/GTIN: 3606481987136 |
| |
|
| | |
| Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul hat 8 Halbleiterausgängen für Diagnosemeldungen. Zudem können diese Ausgänge auch als Sicherheitsausgänge bis zu einem PL c, Kat 1, SIL1 verwendet werden. Zur Anbindung an den internen Bus liegt der benötigte Rückwand-Busstecker der Verpackung bei. Das Modul verfügt über abziehbare Federzugklemmen. Dieses Erweiterungsmodul ist mit allen CPU-Versionen verwendbar. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider not-aus-relais, not aus erweiterungsmodul, XPSMCMDO0008C1G, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, F-DQ, FDQ, Modicon, Preventa, Sicherheits-Kleinsteuerung, Sicherheits-SPS, Sicherheitsausgang, Sicherheitsausgänge, Sicherheitscontroller, Sicherheitsgerichteter Controller, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerung, Sicherheitssystem, konfigurierbares Sicherheitsrelais, konfigurierbares Sicherheitssystem, sichere Halbleiterausgänge, sichere Transistorausgänge, sicherer Ausgang, sicherer Controller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,16* | € 234,05* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 208,41* | € 234,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,23* | € 236,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,76* | € 241,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,03* | € 254,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|