| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481989857 Herst.-Nr.: C12E6TM160B EAN/GTIN: 3606481989857 |
| |
|
| | |
| ComPacT NSXm, 160A, 16kA bei 415VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie die Everlink-Technologie, Montagefähigkeit auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Die elektrische Zusatzausrüstung ist von Außen sichtbar. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten Kompaktleistungsschalter auf dem Markt, 108mm (B) x 137mm (H) x 80mm (T). Dies ist eine 4-polige Version mit einem eingebauten thermisch-magnetischen Auslöser. Er gewährleistet die Einhaltung internationaler Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marine-Spezifikationen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP40 | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, C12E6TM160B, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, 160 A, 4 Pole, 415 VAC, Kompakt-NSXm, TMD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,22* | € 472,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,63* | € 472,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,55* | € 482,25* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 434,45* | € 501,56* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 454,44* | € 517,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|