| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606482038714 Herst.-Nr.: PFXST6700WADE EAN/GTIN: 3606482038714 |
| |
|
| | |
| Pro-face ST6000E Basic Touch-Panel für einfache Maschinen, programmiert mit der Software GP-Pro EX. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei steht die Kompatibilität der Software auf einer modernen Hardware im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 15 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 1366x786 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen (2 x Ethernet (dual IP), 2 x serielle COM, 1 x USB Typ A, 1 x USB micro-B) ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 412 mm (Breite) x 2268 mm (Höhe) x 50 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 304 mm x 250 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 1, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 12 und Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: modicon micro erweiterungsmodul, schneider touch display, PFXST6700WADE, Grafik-Panel, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedieneinheit, Bedienerschnittstelle, Bedienterminal, Grafik-Operator-Panel, HMI, Maschinenterminal, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Operator Panel, Prozessvisualisierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.011,60* | € 2.151,62* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.966,32* | € 2.152,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.030,77* | € 2.173,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.316,40* | € 2.467,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.343,12* | € 2.500,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|