Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606485100234 Herst.-Nr.: MTN682291 EAN/GTIN: 3606485100234 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric KNX. Zur Ansteuerung analoger Stellgrößen (Stellmotoren) besteht die Möglichkeit die Ausgangskanäle auf unterschiedliche Strom- und Spannungssignale zu parametrieren. Der Aktor verfügt über vier analoge Ausgänge. In Verbindung mit dem Analogaktormodul REG/4fach stehen 8 Analogausgänge zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über den Subbus. Mit Drahbruchüberwachung der Stromausgänge. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715 Gerätebreite: 4 TE entspricht ca 72 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,55* | € 227,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,00* | € 228,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,97* | € 228,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,75* | € 234,60* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,77* | € 245,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|