Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon Micro Erweiterungsmodul
>
Artikel
Schneider Electric SPS-Steuerung, Modicon M172 Performance, 42 E/A, Ethernet, Modbus, BACnet, Webvisu, 24 VAC/DC, isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H3606489729516
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TM172PBG42RI
EAN/GTIN:
3606489729516
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Die SPS Steuerung Modicon M172 in Performance Ausführung ist für jede Grösse von Applikationen Applikationen aus dem Bereich HLK-Maschinen und Pumpenautomatisierung ausgelegt. Mit integrierten und optionale Kommunikationsschnittstellen sowie Ethernet-Diensten bieten sich umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Die Steuerung verfügt über insgesamt 42 integrierte E/A, davon 12 digitale (potenzialfrei / HSC 2 kHz) und 12 konfigurierbare (U/I/T/R) analoge Eingänge, 12 digitale & 8 konfigurierbare (U/I/PWM) analoge Ausgänge. Integriert sind zwei RS485 Schnittstellen für Modbus SL Master/Slave (nur 1 Master) oder 1 BACnet MS/TP (B-AAC-Profil), sowie eine Ethernet Schnittstelle für Modbus TCP Master/ Slave & BACnet IP (B-AAC-Profil), Ethernet (WebVisu, FTP usw.). Programm-Download möglich über USB-A oder Modbus SL. Verfügbare Ethernet-Dienste sind Remote-Zugnag, HTTP Webserver (Webvisu), FTP Client/Server, SNPT. Schacht für Micro-SD-Karte an Gerätefront zur Verwendung für Datenaufzeichnung und Webserver-Speicherung. Programmübertragung per Speicherstick über USB-A Schnittstelle. Möglichkeit der Programmierung mit PC über USB Mini-B Schnittstelle. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 VAC / 24 VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Relais (3A) ausgeführt. Die Spannungsversorgung und RS485-Schnittstelle(n) sind potenzialgetrennt. Die Anschlüsse erfolgen mittels abnehmbaren Schraubklemmleisten (nicht im Lieferumfang enthalten). Montage auf 35mm Hutschiene oder Montageplatte mit Befestigungszubehör. Wird mit kostenfreier Software EcoStruxure Machine Expert - HVAC programmiert. Zertifiziert nach CE, cURus (UL recognized), CSA, EAC, RCM, RoHS China, BACnet BTL. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
144 Millimeter
Herkunftsland:
Italien
... >
Lager 3461
>
Industriesteuerungen SPS
>
SPS-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe:
Modicon Micro Erweiterungsmodul
,
Profinet Gateway
,
halbleiterrelais schneider
,
modicon m340 cpu-modul
,
TM172PBG42RI
,
SPS-Grundgerät
,
CPU
,
Dacheinheit
,
HLK
,
Heizungsanlage
,
Heizungssteuerung
,
Hochdruckregelung
,
Kleinsteuerung
,
Klimaanlage
,
Klimagerät
,
Klimasteuerung
,
Kompaktsteuerung
,
Kälteaggregat
,
Kälteanlage
,
Kältegerät
,
Logikmodul
,
Luftaufbereitung
,
Lüftersteuerung
,
Lüftungsanlage
,
Lüftungssteuerung
,
Modicon
,
PLC
,
SPS
,
SPS Grundgerät
,
SPS-Steuerung
,
Steuerrelais
,
Steuerung
,
Temperatursteuerung
,
Verdichtersteuerung
,
Wärempumpensteuerung
,
Wärmepumpe
,
Wärmerückgewinnungseinheit
,
programmierbare Steuerung
,
speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,72*
€ 350,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 313,67*
€ 355,70*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,29*
€ 359,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 319,34*
€ 363,48*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,10*
€ 374,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TM1STPTTSN5201P - Temperatursensor, Modicon M171/M172, Pt1000, -50-+110 °C, IP68
Schneider
TM1STPTTSN5201P
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen