Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony GTUX 12"W Outdoor HMI Touch-Display resistiv, hohe Helligkeit, Edelstahlfront


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3606489747954
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIDT65X
EAN/GTIN:
     3606489747954
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
3d image sensor
Das Harmony GTUX Display ist in Kombination mit der GTUX Outdoor Box HMIG3X einzusetzen. Diese Produktreihe wurde mit ihrer Edelstahlfront und einem extra hellen Display für den Einsatz im Außenbereich und unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität für eine sichere Fernwartung über EcoStruxure Secure Connect Advisor und austauschbarer Speicher und Komponenten für eine schnelle und einfache Wartung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll wide screen mit 262k Farben und einer Auflösung von 1280x800 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Speziell ausgelegt für den Außenbereich besitzt das Display eine hohe Helligkeit, einen erweiterten Tempertaturbereich -30-70 °C und trotzt Schock (40G) und Vibration (2G). Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software Vijeo Designer konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 308 mm (Breite) x 230,5 mm (Höhe) x 68 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 295 mm x 217 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innen- und Außenbereiche), Typ 12, Typ 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Zudem entspricht es folgenden Zertifizierungen, CE, RCM, KC, EAC, UL cUL Class 1 Div2, ATEX/IECEx Zone 2/22. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: HMIDT65X, Grafik-Panel, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Außenbereich, Außeneinsatz, Bedieneinheit, Bedienerschnittstelle, Bedienterminal, Edelstahl, Grafik-Operator-Panel, HMI, Maschinenterminal, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Operator Panel, OutdoorPanel, Prozessvisualisierung, Schutzlackierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel, beschichtet, eXtreme, robust
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,12*
€ 1.578,74*
Frei Haus
ab € 1.486,82*
€ 1.582,18*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.522,45*
€ 1.609,69*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.482,56*
€ 1.614,91*
Frei Haus
ab € 1.518,34*
€ 1.616,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,91*
€ 1.921,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,03*
€ 1.851,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,08*
€ 1.814,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,76*
€ 1.785,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,56*
€ 1.764,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.