| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3760248202525 Herst.-Nr.: 75102 EAN/GTIN: 3760248202525 |
| |
|
| | |
| FD-125-002 - IPASSAN Controller 4 Türen 12V: verwaltet bis zu 6 Türen; Erweiterung aufsteckbar; Sabotage Überwacht; Spannungsversorgung 12 V DC; 200 x 142 x 70 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 234 Millimeter | Montageart: | DIN-Schiene | Farbe: | sonstige | Ausführung: | Kontrolleinheit | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 601,81* | € 688,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 606,84* | € 688,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 609,64* | € 694,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 819,82* | € 921,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 864,22* | € 988,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|