| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3760248202570 Herst.-Nr.: 75115 EAN/GTIN: 3760248202570 |
| |
|
| | |
| FD-125-015 - IPASSAN Basis 10 Eingänge: Verwaltet bis zu 22 Eingänge; Erweiterung aufsteckbar; Verbindung zum Controller RS 485 Bus; Spannungsversorgung 12/24 V AC/DC; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontrolleinheit | Breite: | 210 Millimeter | Montageart: | DIN-Schiene | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,84* | € 305,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,84* | € 305,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,58* | € 308,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 286,59* | € 335,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 288,00* | € 343,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|