Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Abteilungstrennplatte, zur optischen und elektrischen Trennung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869345369
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90700MA00
EAN/GTIN:
     4001869345369
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
doppelstockklemmen siemens
reihenklemme abschlussplatten
Abteilungstrennplatte, Trennung optisch und elektrisch von Klemmengruppen, Querschnitte bis 1,5mm², 4 Anschlussstellen, Breite 2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8WH9070-0MA00, 8WH90700MA00, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, ALPHA, Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,17*
€ 26,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,02*
€ 26,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,31*
€ 27,31*
€ 3,90*
ab € 29,54*
€ 29,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,02*
€ 30,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,5462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.