Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 2,5-35mm2, Breite: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869346915
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000AM01
EAN/GTIN:
     4001869346915
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 35mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
800 Volt
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 Quadratmillimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 8WH2000-0AM01, 8WH20000AM01, Durchgangs-Reihenklemme, Alpha Fix, Reihenklemmern, SENTRON, lpo
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 11,68*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,19*
€ 11,80*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 12,83*
1
€ 5,00*
ab € 9,18*
€ 13,19*
1
€ 3,90*
ab € 10,42*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 12,93*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,29*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,83*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0374*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0377*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0377*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0377*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0378*
Zubehör
Siemens
8WH90675AA06
ab € 4,75*
Zubehör
Siemens
8WH90200DC10
ab € 25,81*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.