Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Bezeichnungsschild, front, mit 41-50, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869349404
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81403AB45
EAN/GTIN:
     4001869349404
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 41-50, Klemmenbreite 6,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 4 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zackband, 8WH8140-3AB45, 8WH81403AB45, Alpha Fix, Reihenklemmern, SENTRON, lpo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,59*
€ 8,24*
€ 5,00*
ab € 5,74*
€ 8,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,82*
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 9,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,70*
€ 10,353
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.