Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens PE-Klemme 16mm2 IPO-Anschluss Klemmenbreite 12mm Gelb_Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869522258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000CK07
EAN/GTIN:
     4001869522258
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 16mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Farbe:
grün/gelb
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen siemens, reihenklemmen, 8WH6000-0CK07, 8WH60000CK07, Schutzleiter-Reihenklemme, Alpha Fix, Reihenklemmern, SENTRON, lpo
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,659*
€ 5,659*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 5,68*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 5,70*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,714*
€ 5,714*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90665CA06
ab € 0,67*
Zubehör
Siemens
8WH90061SA00
ab € 0,717*
Zubehör
Siemens
8WH90200DC10
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.