Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Adapter MCB 63A 1-polig 18x 160mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869526386
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US16242FK02
EAN/GTIN:
     4001869526386
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 63a
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter
Adapter MCB 63A 1-polig 18x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8US1624-2FK02, 8US16242FK02, Sammelschienen-Adapter, SENTRON, SR 60, Sammelschienensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 97,13004*
€ 120,07008*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,87008*
€ 120,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,49004*
€ 120,62004*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,45124*
€ 122,21124*
Frei Haus
ab € 101,27016*
€ 124,73016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,18*
€ 143,0142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,42008*
€ 140,9199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,79*
€ 135,4101
pro Packung
ab 8,333 Packungen
€ 111,51*
€ 132,6969
pro Packung
ab 8,333 Packungen
€ 111,07008*
€ 132,1734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,93*
€ 129,6267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,87008*
€ 112,8954
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,90584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US16205AK02
ab € 30,71004*
Zubehör
Siemens
8US16000RE02
ab € 80,91*
Zubehör
Siemens
8US16000RF02
ab € 85,69008*
Zubehör
Siemens
8US19982BH02
ab € 52,93008*
Zubehör
Siemens
8US19981AA02
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.