| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4001869905853 Herst.-Nr.: 4AU39328BC400HA0 EAN/GTIN: 4001869905853 |
| |
|
| | |
| TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):16 /55, UPRI(V):Y500-400/D289-230, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):23,1-46,2, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AU sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Sie sind für sicherungslose Bauweise durch ihren geringen Einschaltrush geeignet, und das mit Sirius 3RV Leistungsschaltern. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP00 | Breite: | 410 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netztrafo siemens, netztrafo, 4AU3932-8BC40-0HA0, 4AU39328BC400HA0, Dreiphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Sicherheitstransformator, Siemens, Spannungstrafo, Steuertransformator, Sättigungsdrossel, Trenntrafo, Trockentransformator |
| | |
| |