| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4003318350573 Herst.-Nr.: ABVS00838 EAN/GTIN: 4003318350573 |
| |
|
| | |
| Granit-Vorhangschloss ABUS 37/55 ? das Vorhangschloss für höchste Sicherheitsansprüche. Mit dem 37/55 Granit lassen sich Hallen, Türen, Tore, Container, LKW usw. verschließen. Aufgrund seiner vor Korrosion schützenden Black Granit Beschichtung eignet es sich besonders für den Außeneinsatz. Der ABUS-Plus Scheibenzylinder sorgt zusätzlich für einen sehr hohen Schutz gegen Manipulationsversuche. Die Fertigung erfolgt nach der Europäischen Norm CEN-Klasse 4. Die Produktserie Granit wird in Deutschland gefertigt. Besonders praktisch für die Bedienung bei Dunkelheit ist der Schlüssel mit LED. Granit-Schlösser sind entweder mit Code Card für schnelles und einfaches Anfertigen von Nachschlüsseln oder mit Sicherungskarte für volle Kontrolle über die Anzahl an Schlüsseln im Umlauf erhältlich. Technologie:- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für besseren Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED
Einsatz und Anwendung:- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130
Varianten:- Größe: 55 mm
- Hoher Bügel (HB): 55HB50, 55HB75, 55HB100
- 37/55, 37RK/55, 37/55 SZP
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABVS00838, Alarm, Alarmanlage, Anlage, Erweiterung, Melde, Meldesystem, Montage, System, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 67,41* | € 86,88* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 67,01* | € 88,84* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 71,83* | € 90,71* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 76,15* | € 99,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|