Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Präsenzsensor für Deckenmontage, DALI-2 zertifiziert, runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 25 m (491 m2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzsensor Deckenmont.360° theRoP360DALI-2SUPWH
Präsenzsensor Deckenmont.360° theRoP360DALI-2SUPWH
Artikel-Nr.:
     3461-H4003468200377
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2080090
EAN/GTIN:
     4003468200377
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
theben 360 grad präsenzmelder
präsenzmelder theben
präsenzmelder
Präsenzsensor für Deckenmontage, DALI-2 zertifiziert, runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 25 m (491 m2), Mischlichtmessung 3-fach, 1 Instanz für die Anwesenheit, 4 Instanzen für die Helligkeit ? Integral / Innen / Mitte / Fenster, liefert Informationen über ?Anwesenheit? und ?Helligkeit? als DALI-Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303/304, einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung, Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich, Erfassungsempfindlichkeit einstellbar, für die Inbetriebnahme/Ansteuerung und Konfiguration ist ein Multi-Master Application Controller erforderlich, dieser muss gemäß IEC 62386 die Teile 101/103 und optional 301/303/304 unterstützen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: theRonda P360 DALI-2 S UP WH, theRondaP360DALI2SUPWH, 2080090, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, 2080020, 2080025, 2080030, 2080040, 2080045, 2080525, 2080530, 2080560, 2080580, 3 kanal, 3 lichtkanäle, 3 tastereingänge, 360°, 360° erfassungsbereich, 360° präsenzmelder, 9070531, 9070910, 9070911, 9070912, 9070921, 9070922, 9070985, AP-Rahmen 110A WH, Abdeckclip, Anschlußmöglichkeit für taster, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Decken-Einbaudose 73A, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-B, Präsenzsensor, QuickSafe Ballschutzkorb, abschaltbare erfassungszonen, adaptive 3 kanal lichtmessung, anschlußmöglichkeit für schalter, anwesenheit, anwesenheitsmelder, betrieb schalten, dali 2, dali 2 adressierbar, dali 2 präsenzmelder, dali 2 technologie, dali gruppe, dali präsenzmelder, dali-2, dali-2 adressierbar, deckeneinbau, deckenmontage, deckenpräsenzmelder, eco, eco plus, einergiesparmodus, einschränkung des erfassungsbereichs, erfassungsbereicheinschränkung, fernbedienbarer präsenzmelder, fernbedienung einstellbar, für dimmbare beleuchtung, für konventionelle taster, halbautomat, helligkeitsschaltwert einstellbar, infrarot präsenzmelder, ip 54, konstantlichtregelung, kurzzeit-präsenz, kurzzeitpräsenz, licht präsenzmelder, lichtmessung, master, master präsenzmelder, melder für deckenmontage, mit fernbedienung, nachlaufzeit einstellbar, nachlaufzeitverkürzung, passiv infrarot präsenzmelder, passiv-infrarot-präsenzmelder, pir empfindlichkeit einstellbar, pir-präsenzmelder, präsenzmelder für led, präsenzmelder mit fernbedienung, präsenzwächter, raumüberwachung, runder erfassungsbereich, schaltbetrieb mit dimmbarer beleuchtung, selbstlernende nachlaufzeit, stand-by funktion, standby funktion, szenen, teach in, teach in funktion, teach-in, teach-in funktion, testfunktion, testfunktion licht, testfunktion präsenz, theSenda B, theSenda P, theSenda S, vollautomat, weiß, wählbare regelgeschwindigkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,45*
€ 121,50*
€ 5,46*
ab € 108,62*
€ 135,44*
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 141,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,40*
€ 141,75*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,87*
€ 146,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070985
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.