Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EX-Messingkabelverschraubung mit externer Zugentlastung M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063074 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M32x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10063074 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M32x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10063074 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M32x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-H4007685027953
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063074
EAN/GTIN:
     4007685027953
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing mit externer Zugentlastung für den sicheren Halt von Rundkabeln, zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Zugelassen nach ATEX und IECEx. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, EMSKEZ 32, EMSKEZ32, 10063074, ATEX, EX-Verschraubung, Einführung, Externe Zugentlastung, IECEX, Kabeleinführung, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 25,04477*
€ 28,46477*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 25,8394*
€ 29,2894*
25
Frei Haus
ab € 26,2196*
€ 29,7296*
25
Frei Haus
ab € 26,5612*
€ 30,0312*
25
Frei Haus
ab € 35,308*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,2894*
€ 34,85439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,8394*
€ 30,74889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 732,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063145
ab € 0,4054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.