Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Y-Verbinder für Wellrohre NW17-10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verbinder für Wellrohre NW17-10, schwarz BFY-17-10-10-BK
Y-Verbinder für Wellrohre NW17-10, schwarz BFY-17-10-10-BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-H4007686190120
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109754
EAN/GTIN:
     4007686190120
Suchbegriffe:
BFY-17-10-10-BK
BFY171010BK
10109754
Verbinder für Wellschläuche
Der BRACE®-Kunststoff-Y-Verbinder benötigt dank der großflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare Dichtung ist jederzeit von außen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Y-Stück
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,452*
€ 11,592*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,475*
€ 11,615*
5
Frei Haus
ab € 8,718*
€ 11,928*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,4277*
€ 14,9377*
1
€ 4,00*
ab € 15,86*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,615*
€ 13,82185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,995*
€ 13,08405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,505*
€ 12,50095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,475*
€ 10,08525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.