Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4010311158235 Herst.-Nr.: 309283 EAN/GTIN: 4010311158235 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckanschluss geeignet für den Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln mit unterschiedlichen Leitschichten sowie Schirmgestaltungen an Schaltanlagen und Transformatoren. Für maximale Netzspannung bis 36 kV mit Gerätesteckanschlüssen für Außenkonus-Systeme Typ C nach EN 50180 und EN 50181. Anwendungsgebiete: Innenraum. Eigenschaften: Mit kapazitivem Messpunkt, stückgeprüft, berührungssicher durch äußere Leitschicht aus leitfähigem EPDM, Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich, sowohl für Cu- als auch. Für AI-Leiter, schnelle, einfache und sichere Montage, Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh. Lieferumfang: Satz von 3 Kabelsteckteilen, Silikon-Feldsteuerelemente, Erdungs-Set, Schraubkabelschuh für Hauptleiter, Schraubkabelschuh. Für Drahtschirm, Montagekleinmaterial, Montageanleitung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,83* | € 1.239,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.118,01* | € 1.240,15* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.167,03* | € 1.265,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.189,84* | € 1.290,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.497,96* | € 1.618,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|