Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Minidome-Farbkamera, wetterfest, Stromversorgung 12 V DC 130 mA, FBAS 1 Vss/75 Ohm, 0,15 Lux, Objektiv 3,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Dome-Farbkamera 12V,IP66 TC77
Mini-Dome-Farbkamera 12V,IP66 TC77
Artikel-Nr.:
     3461-H4010957000691
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     TC77
EAN/GTIN:
     4010957000691
Suchbegriffe:
TC77
Kamera für Überwachungssystem
Außenkamera
CCR
Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus etc.), wetterfest, Stromversorgung 12 V DC 130 mA, mittels mitgeliefertem Videosignalwandler und 12 V-Steckverbinder, geeignet zum direkten Anschluss an das Kamerainterface Art. 347400, Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm, 0,15 Lux, Objektiv 3,7 mm, Einbauloch-Durchmesser: 67 mm, Gesamtdurchmesser: 88 mm, Einbautiefe: 58,5 mm.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,26*
€ 449,27*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 402,42*
€ 449,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,41*
€ 449,70*
Frei Haus
ab € 408,56*
€ 455,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,69*
€ 489,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,29*
€ 557,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,69*
€ 514,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.