Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube, Pg 11, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Druckschraube, Pg 11, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126139655
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126139655
EAN/GTIN:
     4011126139655
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 11 Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite : 19 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1248/11, 124811, 4011126139655, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2191*
€ 0,3091*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2133*
€ 0,3463*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2768*
€ 0,4468*
1
€ 5,95*
ab € 0,35222*
€ 0,57222*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,273*
Ähnlich
HKL
ab € 0,342*
Ähnlich
HKL
4011126139600
ab € 0,85363*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3154*
Ähnlich
HKL
ab € 2,39*
Ähnlich
HKL
4011126139570
ab € 9,11811*
Ähnlich
HKL
ab € 7,0432*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.