Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Gleitmutter, Gewinde M4, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter M4 106A4
Gleitmutter M4 106A4
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126188615
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126188615
EAN/GTIN:
     4011126188615
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m4
Gleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, zur Befestigung in C-Profilschiene mit 11 mm Schlitzweite, 106A4 an jeder Stelle im Profil einsetzbar. für C-Profilschiene : 2761/2 Abmessung (ca. Maße) B x t x L : 9,4 x 1,7 x 18 mm Gewinde : M 4 Werkstoff : Stahl, galv. verz. nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, 106A4, 4011126188615, Gleitmutter für Schiene, Kabelträger-Gleitklemme, Kabelträger-Gleitmutter, Mutter, Profilmutter, Schräg-Gleitmutter, U, U-Gleitmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1855*
€ 0,2455*
100
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2491*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19188*
€ 0,26188*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2794*
€ 0,3694*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,236*
€ 0,376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.