Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube, Pg 42, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Druckschraube, Pg 42, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126188899
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126188899
EAN/GTIN:
     4011126188899
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Druckschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 42 Anschlussgewindelänge : 18,5 mm Schlüsselweite : 55 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff : Polystyrol Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 248/42, 24842, 4011126188899, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,95*
€ 7,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,8807*
€ 7,3135*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,2601*
€ 9,1301*
€ 5,95*
ab € 8,04969*
€ 11,59969*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3135*
€ 8,70307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9107*
€ 8,22373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6007*
€ 7,85483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2607*
€ 7,45023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0007*
€ 7,14083
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8807*
€ 5,80803
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1202*
Ähnlich
HKL
ab € 0,151*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2769*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9158*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1148*
Ähnlich
HKL
ab € 6,3351*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1202*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.