Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Flach-Kabelverschraubung, Pg 29, für Flachkabelbreite 14-30 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinhuis Flach-Kabelverschraubung, Pg 29, für Flachkabelbreite 14-30 mm, Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126190281
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126190281
EAN/GTIN:
     4011126190281
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 metall
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring. Verwendbar für Flachkabel. Nenngröße : Pg 29 für Flachkabelbreite B : 14 - 30 mm für Flachkabeldicke t : 4 - 11,5 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite 1 : 37 mm Schlüsselweite 2 : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 80°C Schutzart : IP54 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Druckring : galv. verz, blaupass. Stahl Werkstoff Dichtring : CR/NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 530/29F, 53029F, 4011126190281, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,754*
€ 228,624*
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 231,97*
€ 5,95*
ab € 673,0681*
€ 770,7181*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,624*
€ 272,06256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,504*
€ 271,91976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,854*
€ 258,05626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,024*
€ 248,73856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,754*
€ 222,23726
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,6754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.