Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung, M32, für Kabel-Ø 16-26 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126401424
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126401424
EAN/GTIN:
     4011126401424
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit langem metrischen Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, zweiteiligem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde. Nenngröße : M 32 für Kabel-Ø : 16 - 26 mm Anschlussgewindelänge : 50 mm Schlüsselweite 1 : 38 mm Schlüsselweite 2 : 44 mm Schutzart : IP68, 10 bar Einsatztemperaturbereich : -25° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Werkstoff Dichtring : NBR Werkstoff O-Ring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: 2234MXL32, 4011126401424, DIN-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, metrische Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 33,70578*
€ 40,14578*
1
€ 5,00*
ab € 32,20*
€ 43,45*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,8324*
€ 43,5601*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 49,5388*
€ 65,4288*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,5601*
€ 51,83652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,4901*
€ 50,56322
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,8524*
€ 49,80436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,1224*
€ 47,74566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,1824*
€ 46,62706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,7824*
€ 44,96106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,8324*
€ 37,88056
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.