Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Einlegeteil 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienensystem Abstand 40mm 8US1922-2AA01
Sammelschienensystem Abstand 40mm 8US1922-2AA01
Artikel-Nr.:
     3461-H4011209577480
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19222AA01
EAN/GTIN:
     4011209577480
Suchbegriffe:
Sammelschienenhalter
sammelschienenhalter siemens
sammelschienenhalter
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Einlegeteil 5mm für Sammelschienenhalter 8US1903-3AB01 Achtung: Sondertype Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8US1922-2AA01, 8US19222AA01, Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen, SR 60, Sammelschienensystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
600
€ 6,99*
ab € 0,5341*
€ 0,6741*
600
€ 5,95*
ab € 0,75633*
€ 0,93633*
1
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,94*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,56253*
€ 1,00253*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6831*
€ 1,2031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 404,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.