| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011377200838 Herst.-Nr.: BTCD17102WW EAN/GTIN: 4011377200838 |
| |
|
| | |
| für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Behängen, Beleuchtung oder Lüftern Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Bedienung oben, unten und vollflächig mit bis zu 2 verknüpften Funktionen pro Wippe Bedientasten nutzen zur Steuerung von Gruppen, Zentralfunktionen oder um Szenen aufzurufen Bedientasten nutzen, um drahtlos verknüpfte JUNG HOME Geräte zu bedienen Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus Aktoren-Zustandsrückmeldung über Status-LED Sperren der lokalen Bedienung Einbindung des lokalen Aktors in Gruppen, Zentralfunktionen und Szenen Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Einsatzes (z. b. EIN/AUS-Schalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen) Treppenlichtfunktion (Beleuchtung nicht manuell ausschaltbar) mit Abschaltvorwarnung Nachlaufzeit Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Lüftungsposition, Behanglaufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar, mit Jalousieeinsatz Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Einsatzes Bluetooth® SIG Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter www.jung.de/JUNGHOME) Bedientasten nutzen, um Sperr- und Zwangsfunktion auszulösen Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Sperr- und Zwangsfunktion: Aussperrschutz, Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI-Einsatz Ein-/ Ausschaltverzögerung Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: www.jung.de/gt Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 68,41* | € 76,57* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 62,46* | € 77,49* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 65,16* | € 80,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 65,98* | € 81,03* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 66,81* | € 83,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|