| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395274095 Herst.-Nr.: 2CKA006400A0090 EAN/GTIN: 4011395274095 |
| |
|
| | |
| Universal-Slave-Einsatz, Bewegungs-/Präsenzmelder, Busch-Wächter Präsenz Einsätze, Universal-Slave-Einsatz 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter oder Busch-Präsenzmelder Installationen. Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Busch-Komfortschalter Bedienelement 6815-...-101. Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-.-102. Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm Einbautiefe: 31 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, 6440/05 U, 644005U, 2CKA006400A0090, Bewegungsmelder Basiselement, ABB, Automatikschalter, Automatikschalter-Einsatz, Bewegungssensor-Einsatz, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Elektronische Schalter-Einsätze, Elektronische Schaltereinsätze, Impuls-Einsatz, Nebenstellen-Einsatz, Relais-Einsatz, System-Einsatz, System-Leistungsteil, Systemleistungsteil, Treppenlicht-Impulseinsatz, Triac-Einsatz, Tronic-Einsatz, Universal-Slave-Einsatz, Unterputz-Wächter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,90* | € 33,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,56* | € 33,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,05* | € 34,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|