| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011459740498 Herst.-Nr.: 74049 EAN/GTIN: 4011459740498 |
| |
|
| | |
| TF 1158/84 - Tastenfeld: Serie Sinthesi Steel; 4 Klngeltaster-Namensschilder; mit LED-Beleuchtung, Mikrokontakte; max. 24 V (1,0 A); inkl Erweiterungsmodul für 4 KT; 90 x 90 x 40 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 90 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingel schilder, TF 1158/84, TF115884, 74049, Funktionsmodul für Türkommunikation, Edelstahl poliert, Funktionsmodul für Türstation, IperCom, Serie SINTHESI STEEL, Tastenfeld, Türstation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,18* | € 141,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,21* | € 141,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,16* | € 147,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 134,13* | € 167,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|