| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011459753412 Herst.-Nr.: 75341 EAN/GTIN: 4011459753412 |
| |
|
| | |
| SM 1168/1 - Display-Modul: Serie ALPHA; 2VOICE-Technologie; 8,89 cm (3,5") Farb-Display; Farbe schwarz; 1 Moduleinheit; 125 x 90 x 25 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 125 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,79* | € 342,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,41* | € 342,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,25* | € 345,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 314,03* | € 368,04* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 329,75* | € 392,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|