Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011721103464 Herst.-Nr.: K52S35 EAN/GTIN: 4011721103464 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix),mit vernickelten Kontakten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, K52S35, CEE-Kupplung (IEC 60309), CEE-Steckvorrichtung, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 24,22* | € 32,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 44,91* | € 58,50* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 90,00* | € 103,41* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 100,86* | € 115,26* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 113,55* | € 129,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.034,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|