Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 50 mm², M16, Cu verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klauke Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 50 mm², M16, Cu verzinnt
Artikel-Nr.:
     3461-H4012078053655
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     706F16MS
EAN/GTIN:
     4012078053655
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 706F16MS, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,2875*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,8275*
€ 125,93473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,8275*
€ 124,74473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,9675*
€ 121,34133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,5475*
€ 114,89153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,2875*
€ 99,11213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.