| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4013984106794 Herst.-Nr.: 251704 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltungsart Kreuzschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung nein, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Schraubklemme, Gerätebreite 80mm, Gerätehöhe 80mm, Einbautiefe 24mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsschalter, Schalter |
| | |
| |