Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-Kontrollschalter braun 381622


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4013984111576
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     381622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
kontrollschalter
Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8016, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung ja, Beleuchtungsfunktion beleuchtet wenn eingeschaltet, Beleuchtungsart Glimmlampe, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Anschlussart Steckklemme, Waschmaschinenschalter, Gerätebreite 63mm, Gerätehöhe 63mm, Gerätetiefe 30mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Installationsschalter, Schalter, Wechselkontrollschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.