| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4013984139006 Herst.-Nr.: 206051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zusammenstellung Zentralplatte, Verwendung sonstige, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 10mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, elso schalterabdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, FASHION, Geräteabdeckung |
| | |
| |