Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe mit Schriftfeld grau 233162


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4013984181005
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     233162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Verwendung Schalter/Taster, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8016, Mit Beschriftungsfeld, Geeignet für Schutzart (IP) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, elso schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer Jalousie, Abdeckung für Taster, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.