Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte SAT 3-Loch braun 206072


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4013984184136
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     206072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Zusammenstellung Zentralplatte, Verwendung sonstige, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Mit Aufdruck, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8016, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 10mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, elso schalterabdeckung, schalterabdeckung, antennendoseabdeckung 3fach, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, FASHION, Geräteabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.