Schaltungsart Schalter 3-polig, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Textfeld/Beschriftungsfläche ja, Beleuchtung nein, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 400V, Bemessungsstrom 16A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Steckklemme, Gerätebreite 76mm, Gerätehöhe 78mm, Gerätetiefe 67mm, Einbautiefe 32mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |